6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga 7 mm

Prekės Nr.: 643233 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 7 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    Norma DIN 7422
    ⌀ iš pavaros pusės 23 mm
    Ilgis 60 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Modelis Su TiN danga
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuoti
    su rutuline galvute ne
    su fiksavimo žiedu ne
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 643233 7
    EAN / GTIN 4000896046959
    Gamintojo numeris 986-7

    Aprašymas

    Modelis:

    Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
    TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

    Paskirtis:

    Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

    Standartas:

    DIN 7422

    Apdirbama medžiaga:

    Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį