{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ iš pavaros pusės | 31,5 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Modelis | Su TiN danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
su rutuline galvute | ne | |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643233 19 | |
EAN / GTIN | 4000896046911 | |
Gamintojo numeris | 986-19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 422 vnt. yra sandėlyje
15,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 31,5 | 30 |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 60 | 61 |
Paviršius | chromuoti | |
Šešiabriaunis | 19 | |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |