Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 32 vnt.

Prekės Nr.: 637940
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-32
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 5-14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 32
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-32 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 5-14 mm
Ilgis 355 mm
Plotis 235 mm
Aukštis 65 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Gamintojo numeris 954-1

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 6-briaunėmis galvutėmis ir TiN dengtomis galvutėmis patvarumui pagerinti. TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms su šešiabriaune galvute ir sriegiu M6 − M22, varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M6 − M18,
Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 − M10.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 16 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Galvutės, 6-briaunės, su TiN danga: 7 vnt. Nr. 643233 dyd. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Galvutės Torx® varžtams su TiN danga: 6 vnt. dyd. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Ilgintuvai: 1 vnt. dyd. 123 mm
Šarnyras: 1 vnt.
Terkšlė: 1 vnt.
Laikoma: Plastikinė dėžutė su stovu

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys