{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 115 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613500 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018734 | |
Gamintojo numeris | 40080808 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 012 vnt. yra sandėlyje
3,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 137 vnt. yra sandėlyje
3,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 984 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | fosfatuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |