{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 460 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 15 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 24 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613500 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019007 | |
Gamintojo numeris | 40083636 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 912 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
893 vnt. yra sandėlyje
44,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 15 | 15 | 15 |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 460 | 400 | 460 |
Rakto dydis | 36 | 36 | 36 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 24 | 24 | 24 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |