Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 613500 16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 16 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Rakto ilgis L 180 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 8 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 13 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613500 16
EAN / GTIN 4018754018819
Gamintojo numeris 40081616

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su AS-drive profiliu. (dyd. 3,2 − 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 16mm

Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 16mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
859 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 668 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
476 vnt. yra sandėlyje
9,95 €
maksimalus žiočių aukštis h1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Paviršius ant nikelio chromuoti fosfatuotas chromuotas matinis chromuotas
Rakto dydis 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais metrais
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Produkto rūšis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį