Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 9mm

Prekės Nr.: 613500 9
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 9 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Rakto ilgis L 120 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 4,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 8 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613500 9
EAN / GTIN 4018754018741
Gamintojo numeris 40080909

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su AS-drive profiliu. (dyd. 3,2 − 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 9mm

Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 9mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
9,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje
3,37 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 221 vnt. yra sandėlyje
3,37 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 405 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
maksimalus žiočių aukštis h1 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Rakto ilgis L 120 mm 130 mm 130 mm 120 mm
Rakto dydis 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais metrais
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Produkto rūšis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį