Kilpinis veržliaraktis 15 mm

Prekės Nr.: 613500 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 15 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Rakto ilgis L 170 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 7 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 12 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613500 15
EAN / GTIN 4018754018802
Gamintojo numeris 40081515

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su AS-drive profiliu. (dyd. 3,2 − 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį