{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 24 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 12 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 16 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613500 24 | |
EAN / GTIN | 4018754018895 | |
Gamintojo numeris | 40082424 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 349 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 443 vnt. yra sandėlyje
16,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 280 | 280 | 280 |
Rakto dydis | 24 | 24 | 24 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |