{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 66 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Gamintojo numeris | 610600 27X30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 27X30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
586 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 138 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
922 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 300 mm | 274 mm | 274 mm |
Rakto dydis 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rakto dydis 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |