Centruojančių spaustuvų bazinis prietaisas Xtric 125SP

Prekės Nr.: 363000 125SP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Xtric
    Užspaudimo jėga iki maks. 32 kN
    Svoris 9 kg
    L 220 mm
    P 125 mm
    Aukštis H 54 mm
    Užspaudimo ribos S1 0 mm - 94 mm
    Užspaudimo ribos S2 92 mm - 180 mm
    Išilginis griovelis 20 mm
    Švytuoklės kampas ±2 laipsniai
    maksimalus sukimo momentas 132 Nm
    Raktų dydžių matmenys 13 mm; 5 mm
    Žingsnis apačioje 96 mm
    Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Xtric 125
    Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 363000 125SP
    EAN / GTIN 4062406219956
    Gamintojo numeris 363000 125SP

    Aprašymas

    Modelis:

    • Labai patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
    • Visas grūdintas ir šlifuotas.
    • Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
    • Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
    • Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
    • Automatizavimo sąsaja.
    • Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
    • Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
    • Lengva ir patogu valdyti.
    • Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
    • Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
    • Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
    • Užspaudimo briauna spaustukams.
    • Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

    Paskirtis:

    Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

    Tinka:

    Keičiamos lūpos Nr. 363010363045.

    Tiekiama:

    Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, suklio dangtis Nr. 363083.

    Priedai pasirinktinai:

    6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081 80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

    Pastaba:

    Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį