Centruojančių spaustuvų bazinis prietaisas Xtric 125XSA

Prekės Nr.: 363000 125XSA
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Svoris 10,6 kg
L 186 mm
P 125 mm
Aukštis H 54 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų 80 mm
maksimalus sukimo momentas 132 Nm
Raktų dydžių matmenys 13 mm; 5 mm
maksimali užspaudimo jėga 32 kN
Spalvinis kodas Xtric 125
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363000 125XSA
EAN / GTIN 4067263098799
Gamintojo numeris 363000 125XSA

Aprašymas

Modelis:

  • Labai patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
  • Puikiai centruojančiai užsiveržia dėl kintančio centro nustatymo.
  • Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010363045.

Tiekiama:

Bazinis elementas, suklys, suklio veržlės ir keturi tvirtinimo kaiščiai, tinkami automatikos konsolei Nr. 360164 XP80Z.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050, galvutė Nr. 642229 13, montavimo stotelė Nr. 358595 80.

Pastaba:

Tinka GARANT automatikos sistemai TurnTable automatikos sistemai kartu su / skirta automatikos konsolei Nr. 360164 XP80Z. Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį