Centruojančių spaustuvų bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 80XSP

Prekės Nr.: 363000 80XSP
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Užspaudimo jėga iki maks. 25 kN
Svoris 2,7 kg
L 136 mm
P 80 mm
Aukštis H 40 mm
Užspaudimo ribos S1 0 mm - 42 mm
Užspaudimo ribos S2 74 mm - 110 mm
Išilginis griovelis 20 mm
Švytuoklės kampas ±2 laipsniai
maksimalus sukimo momentas 85 Nm
Raktų dydžių matmenys 10 mm; 5 mm
Žingsnis apačioje 52 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Xtric 80
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363000 80XSP
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406229948
Kopijuoti
Gamintojo numeris 363000 80XSP
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Labai patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
  • Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
  • Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
  • Automatizavimo sąsaja.
  • Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
  • Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
  • Lengva ir patogu valdyti.
  • Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
  • Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
  • Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
  • Užspaudimo briauna spaustukams.
  • Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010363045.

Tiekiama:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, suklio dangtis Nr. 363083.

Priedai pasirinktinai:

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081 80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Staklėse montuojamas užspaudimo prietaisas, skirtas frezavimui.
  • Skirtas neapdirbtiems arba iš dalies apdirbtiems ruošiniams prispausti.
  • Įvairių konstrukcijų ir uždedamų kumštelių dėka galima prispausti įvairius ruošinius.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.

Netinkamas naudojimas
  • Tekinimo operacijoms nenaudokite centrinių spaustuvų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.

Naudojimas pagal paskirtį
  • Staklėse montuojamas užspaudimo prietaisas, skirtas frezavimui.
  • Skirtas neapdirbtiems arba iš dalies apdirbtiems ruošiniams prispausti.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Dėl įvairių konstrukcijų ir uždedamų kumštelių galima pritaikyti prie ruošinio geometrijos.

Netinkamas naudojimas
  • Tekinimo operacijoms nenaudokite centrinių spaustuvų.
  • Neužspauskite centrinio spaustuvo ties užspaudimo briauna.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį