{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Svoris | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
P | 125 mm | |
Aukštis H | 54 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų | 80 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 132 Nm | |
Raktų dydžių matmenys | 13 mm; 5 mm | |
maksimali užspaudimo jėga | 32 kN | |
Spalvinis kodas | Xtric 125 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 363000 125XSPA | |
EAN / GTIN | 4067263101109 |