{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 507 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | |
Svoris | 1 300 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 412 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197302236 | |
Gamintojo numeris | 656050 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
160,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |