Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 800Nm

Prekės Nr.: 656050 800

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 137,00 € /vnt.
  • 73,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 800 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 1 259 mm
Sūkių momento ribos 300 Nm - 800 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 2,5 Nm
Svoris 6 300 g
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 1 138 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 656050 800
EAN / GTIN 4045197542526
Gamintojo numeris 656050 800

Aprašymas

Modelis:

Patogus ir labai kompaktiškas dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Ypač tiksliai kartojantis, nes jo gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, o susidėvinčios dalys, pvz., spaudimo spyruoklės, yra specialiai apdorojamos ir atrenkamos. Perjungiant terkšlę, galima veržti tiek į dešinę, tiek į kairę.
Girdimas ir juntamas spragtelėjimas leidžia ypač patogiai ir tiksliai nustatyti pageidaujamą sukimo momento vertę.
Nenuimama perjungiama terkšlėsu išmetikliu - dešininiam ir kairiniam priveržimui.
Mato vienetai: Nm

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės tik veržiant į dešinę: ±3 %

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Kalibravimas tik dešininiam priveržimui.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 800Nm

Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 800Nm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
1 019,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
919,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
680,00 €
Padalos vertė, pasirenkama Nm Nm Nm; lbfft
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis akustinis; jutiklinis akustinis; jutiklinis
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei) įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas greitas mechaninis atlaisvinimas greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale su nustatymo skale su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama reguliuojama reguliuojama

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį