{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 800 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 1 173 mm | |
Sūkių momento ribos | 300 Nm - 800 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 2,5 Nm | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 1 086,5 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 111,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656055 800 | |
EAN / GTIN | 4045197542571 | |
Gamintojo numeris | 656055 800 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio 800 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
919,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
1 019,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 | ±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama |