{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 320 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 596 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 320 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 2 Nm | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 524 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 549 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656055 320 | |
EAN / GTIN | 4045197302298 | |
Gamintojo numeris | 656055 320 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 320Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
232,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Bendras ilgis L | 596 mm | 633 mm | 672 mm | 636 mm |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 549 mm | 538 mm | 577 mm | 602 mm |