{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 320 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Bendras ilgis L | 672 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 320 Nm | |
Svoris | 1 200 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 577 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657460 320 | |
EAN / GTIN | 4045197996022 | |
Gamintojo numeris | 657460 320 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 320Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
232,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
161,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Bendras ilgis L | 672 mm | 596 mm | 588 mm | 636 mm |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | su nustatymo skale | su nustatymo skale | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 577 mm | 549 mm | 488 mm | 602 mm |