{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 588 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | |
Svoris | 1 350 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 40 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 448 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 488 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657277 300 | |
EAN / GTIN | 4045197804174 | |
Gamintojo numeris | 657277 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 300Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
161,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
232,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | jutiklinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Bendras ilgis L | 588 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 488 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |