{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Bendras ilgis L | 404 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Svoris | 550 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 310 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Gamintojo numeris | 657460 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiama terkšle 100 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm |
Sūkių momento ribos | 20 ;100 | 20 ;100 | 20 ;100 |
Svoris | 550 | 1 000 | 450 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |