{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Bendras ilgis L | 276 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Svoris | 340 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 208 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Gamintojo numeris | 657460 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
271,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | skaitmenin., reguliuojam. | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 208 mm | 228 mm | 209 mm |