Lygiagrečių pagrindų pora magnetiniai 25 mm

Prekės Nr.: 363076 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 125 mm
    Plotis 2,5 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 125
    Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 363076 25
    EAN / GTIN 4062406229481
    Gamintojo numeris 363076 25

    Aprašymas

    Pastaba:

    Dydžiai 15C, 20C, 22C, 30C ir 32C buvo pritaikyti prie mažesnio pločio lūpų kontūro.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Lygiagrečių pagrindų pora magnetiniai 25 mm

    Lygiagrečių pagrindų pora magnetiniai 25 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    25 vnt. yra sandėlyje
    66,20 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    8 vnt. yra sandėlyje
    109,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    11 vnt. yra sandėlyje
    77,40 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    6 vnt. yra sandėlyje
    83,20 €
    Plotis 2,5 25
    Aukštis 25 25
    Ilgis 125
    Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 125
    Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės Lygiagrečios atraminės plokštelės Lygiagrečios atraminės plokštelės Lygiagrečios atraminės plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį