6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena ir rutulinė galvutė 5 mm

Prekės Nr.: 627712 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Geležtės ilgis 125 mm
visas ilgis 187 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga Haptoprene
Rutulinė galvutė taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627712 5
EAN / GTIN 4067263013228
Gamintojo numeris 627712 5

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Su rutuline galvute ilgojoje pusėje. Dyd. 4 – 10 su šešiabriauniu šone.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį