{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 299 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 8 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 3,3 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 10 mm - 64 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 1 700 kg | |
Nugarėlės plotis | 9,63 mm | |
Praėjimų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290407 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600888350 | |
Gamintojo numeris | 44407H9 |