{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 127 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 3 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 1,4 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 6 mm - 30 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 300 kg | |
Nugarėlės plotis | 3,25 mm | |
Praėjimų skaičius | 2 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290407 3A | |
EAN / GTIN | 662600888213 | |
Gamintojo numeris | 44402H9 |