Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9 4B1

Prekės Nr.: 290407 4B1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 172 mm
Ašmenys HSS
Pleištinio griovelio plotis 4 mm
Pleištinio griovelio gylis 1,8 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 11 mm - 12 mm
Traukimo ilgis pliene 8 mm - 42 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 550 kg
Nugarėlės plotis 6,46 mm
Praėjimų skaičius 2
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290407 4B1
EAN / GTIN 662600888220
Gamintojo numeris 44403H9

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekiama:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

  • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
  • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
  • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
  • dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį