{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 299 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 6 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 2,8 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 10 mm - 64 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 1 000 kg | |
Nugarėlės plotis | 9,63 mm | |
Praėjimų skaičius | 2 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290407 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600888343 | |
Gamintojo numeris | 44406H9 |