{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 505 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 20 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 4,9 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 25 mm - 150 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 4 000 kg | |
Nugarėlės plotis | 25,72 mm | |
Praėjimų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290407 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888411 | |
Gamintojo numeris | 44413H9 |