{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 172 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 5 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 2,3 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 8 mm - 42 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 850 kg | |
Nugarėlės plotis | 6,46 mm | |
Praėjimų skaičius | 2 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290407 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600888336 | |
Gamintojo numeris | 44404H9 |