{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 394 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 16 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 4,3 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 50 mm - 58 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 25 mm - 150 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 4 300 kg | |
Nugarėlės plotis | 19,34 mm | |
Praėjimų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290407 16E1 | |
EAN / GTIN | 662600888398 | |
Gamintojo numeris | 44411H9 |