{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 25 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDQCR | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. | |
Posvyrio kampas | 107,5 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 35 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 320626 S05/07 | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairinis ir tiesus | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264826 ST/9 | |
EAN / GTIN | 2050002058194 | |
Gamintojo numeris | 260310 25/11 |