Pjovimo galvutė ST/7

Prekės Nr.: 264826 ST/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 32 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SCLCR
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Posvyrio kampas 95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 40 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Bendras ilgis L 35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 320620 S01
Keičiamų plokštelių priskyrimas kairinis ir tiesus
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264826 ST/7
EAN / GTIN 2050002058170
Gamintojo numeris 260012 32/12

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį