{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 15 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 40 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | PDUNR | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Svirtis | 320612 P05 | |
Svirties varžtas | 320611 P05 | |
Spyruoklinis kaištis | 320618 P05 | |
Atraminė plokštelė | 320610 P05 | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairinis ir tiesus | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264826 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058156 | |
Gamintojo numeris | 250622 40/15 |