Pjovimo galvutė ST/4

Prekės Nr.: 264826 ST/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 32 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas PDUNR
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Posvyrio kampas 93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 40 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Bendras ilgis L 35 mm
Svirtis 320612 P05
Svirties varžtas 320611 P05
Spyruoklinis kaištis 320618 P05
Atraminė plokštelė 320610 P05
Keičiamų plokštelių priskyrimas kairinis ir tiesus
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264826 ST/4
EAN / GTIN 2050002058149
Gamintojo numeris 250622 32/15

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį