Pjovimo galvutė ST/17

Prekės Nr.: 264826 ST/17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 40 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SVQBR
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Posvyrio kampas 107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 50 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 320626 S05/07
Keičiamų plokštelių priskyrimas kairinis ir tiesus
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264826 ST/17
EAN / GTIN 2050002059276
Gamintojo numeris 261114 40/16

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį