Pjovimo galvutė ST/1

Prekės Nr.: 264826 ST/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 25 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas PCLNR
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Posvyrio kampas 95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Bendras ilgis L 35 mm
Svirtis 320612 P01
Svirties varžtas 320611 P01
Spyruoklinis kaištis 320618 P01
Atraminė plokštelė 320610 P01
Keičiamų plokštelių priskyrimas kairinis ir tiesus
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264826 ST/1
EAN / GTIN 2050002058118
Gamintojo numeris 250032 25/12

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį