{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 32 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SVQBR | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Posvyrio kampas | 107,5 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 35 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 320626 S05/07 | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairinis ir tiesus | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264826 ST/16 | |
EAN / GTIN | 2050002059269 | |
Gamintojo numeris | 261114 32/16 |