Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė 21 mm

Prekės Nr.: 239710 21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: Kermetas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Gręžimo tolerancija: H7
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Nominalus ⌀ D 21 mm
Danga be dangos
Ašmenys Kermetas
Norma Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija H7
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
Pusiau standartinis taip
Laikiklio dydis 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis l1 12 mm
Galvutės ilgis I 26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Rakto dydis 13 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,6 mm/aps.
Produkto rūšis Pjovimo galvutė plėtimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239710 21
EAN / GTIN 4062406115234
Gamintojo numeris 239710 21

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Ketus
K
160
GGG
K
140
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.
Surinktos sistemos eiga ≤ 5 μm (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.
HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).
Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.
Kiti dydžiai − pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį