Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas 10

Prekės Nr.: 239745 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Vidinis aušinimas taip
Kotas DIN 6535 HA su h6
tinka kiaurosioms kiaurymėms ⌀ 10 mm - 12,7 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios ⌀ 14 mm - 16,2 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Naudingasis ilgis L1 65 mm
Koto ⌀ DSh6 16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Gamintojo numeris 239745 10

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindriniu kotu maksimaliai tiksliam užspaudimui hidraulinėse arba labai tiksliose įspraustinėse.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550210582 ir Nr. 212000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį