{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
tinka kiaurosioms kiaurymėms ⌀ | 21,21 mm - 26,2 mm | |
tinka aklinajai kiaurymei, kurios ⌀ | 25,21 mm - 30,2 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 138 mm | |
Koto ⌀ DSh6 | 25 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 20 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 239745 20 | |
EAN / GTIN | 4045197593269 | |
Gamintojo numeris | 239745 20 |