Toroidinė frezavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui 10/0,5 mm

Prekės Nr.: 210265 10/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo galvutės ⌀ D 10 mm
Kietlydinys HB7730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 10 mm
Galvutės ilgis I 13 mm
Darbinės dalies ilgis L2 7,5 mm
Kampo spindulys 0,5 mm
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 0,04 mm
Koto tipas GARANT TopCut
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Gamintojo numeris 210265 10/0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
130
Plienas <55 HRC
H
65
Plienas <60 HRC
H
55
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D h10 / R (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį