Toroidinė frezavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui, HB7730, ⌀ D h10 / R: 16/2mm

Prekės Nr.: 210265 16/2
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 / R (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo galvutės ⌀ D 16 mm
Kietlydinys HB7730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 16 mm
Galvutės ilgis I 20 mm
Darbinės dalies ilgis L2 12 mm
Kampo spindulys 2 mm
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 0,06 mm
Koto tipas GARANT TopCut
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210265 16/2
EAN / GTIN 4045197607492
Gamintojo numeris 210265 16/2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
130
Plienas <55 HRC
H
65
Plienas <60 HRC
H
55
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį