{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo galvutės ⌀ D | 12 mm | |
Kietlydinys | HB7730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
Galvutės ilgis I | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 9 mm | |
Kampo spindulys | 0,5 mm | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tipas | GARANT TopCut | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210265 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197607454 | |
Gamintojo numeris | 210265 12/0,5 |