Frezavimo galvutė toroidiniu galu, HB730, ⌀ D h10 / R: 10/2mm

Prekės Nr.: 210260 10/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 / R (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo galvutės ⌀ D 10 mm
Kietlydinys HB730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 10 mm
Galvutės ilgis I 13 mm
Darbinės dalies ilgis L2 7,5 mm
Kampo spindulys 2 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
Koto tipas GARANT TopCut
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210260 10/2
EAN / GTIN 4045197557438
Gamintojo numeris 210260 10/2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Griovelių apdirbimui rekomenduojamos vertės, skirtos ap max≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį