Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas 29

Prekės Nr.: 239745 29
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TopCut
    Vidinis aušinimas taip
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    tinka kiaurosioms kiaurymėms ⌀ 32,21 mm - 50 mm
    tinka aklinajai kiaurymei, kurios ⌀ 40,21 mm - 50 mm
    Bendras ilgis L 216 mm
    Naudingasis ilgis L1 152,5 mm
    Koto ⌀ DSh6 32 mm
    rekomenduojamas užveržimo momentas 35 Nm
    Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 239745 29
    EAN / GTIN 4062406115784
    Gamintojo numeris 239745 29

    Aprašymas

    Modelis:

    CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindriniu kotu maksimaliai tiksliam užspaudimui hidraulinėse arba labai tiksliose įspraustinėse.

    Pastaba:

    Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550210582 ir Nr. 212000.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį