{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 10 mm | |
Kietlydinys | HB7730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 10 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 7,5 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 60 HRC | 0,3 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC | 0,04 mm | |
Ilgis | 13 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210370 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523464 | |
Gamintojo numeris | 210370 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo-kopijavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai ir įkypai |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant ;0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D frezuojant kopijuojant |
Produkto rūšis | Frezavimas | Frezavimas | Frezavimas |