{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 25 mm | |
Kietlydinys | HB7730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 24 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 19 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 60 HRC | 0,75 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC | 0,1 mm | |
Ilgis | 32 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210370 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543172 | |
Gamintojo numeris | 210370 25 |