Užveržimo raktas, Tipas: 21X5

Prekės Nr.: 219987 21X5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
tinka pjovimo galvutėms, kurių ⌀ D 25 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 35 Nm
tinkamas dinamometrinis raktas Nr. 656055 120
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 219987 21X5
EAN / GTIN 4020772480950
Gamintojo numeris 219987 21X5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį