Užveržimo raktas 10X4

Prekės Nr.: 219987 10X4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TopCut
    tinka pjovimo galvutėms, kurių ⌀ D 12 mm
    rekomenduojamas užveržimo momentas 10 Nm
    tinkamas dinamometrinis raktas Nr. 656055 25
    Produkto rūšis Raktai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 219987 10X4
    EAN / GTIN 4020772480899
    Gamintojo numeris 219987 10X4

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį